Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1730-0-0225 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1730-0-0225 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit
Busch-Jaeger 1730-0-0225 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21203686
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1730-0-0225
EAN/GTIN:
     4011395875308
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Höhe
91 mm
Dicke
14 mm
Fensterabmessungen (BxH)
61 x 61 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0191
ab € 6,53*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0258
ab € 6,64*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0275
ab € 7,91*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0276
ab € 7,92*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0266
ab € 8,05*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0209
ab € 8,10*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0233
ab € 9,36*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0277
ab € 9,68*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0278
ab € 9,64*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0274
ab € 14,65*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0217
ab € 14,57*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0241
ab € 16,35*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0279
ab € 16,60*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0280
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.