Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RB2056-1FC2 Leistungsrelais Schwarz, Weiß 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3RB2056-1FC2 Leistungsrelais Schwarz, Weiß 3
Siemens 3RB2056-1FC2 Leistungsrelais Schwarz, Weiß 3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21202136
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RB20561FC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
UEBERLASTRELAIS 50...200 A FUER MOTORSCHUTZ BGR S6, CLASS 10 SCHUETZANBAU/ EINZELAUFSTELLUNG HAUPTSTROMKR.: SCHIENENANS. HILFSSTROMKR.: SCHRAUBANS. HAND-AUTOMATIK-RESET
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Pole
3
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
1000 V
Kontakt Strombelastbarkeit
200 A
Anzahl der Kontakte
2
Kabelquerschnitt
4 mm²
Fernbedienung
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CCC, CSA, EAC, UL, C-TICK, ATEX, CE, ABS, DNV, GL, LRS, RINA
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
119 x 120 x 155 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19564EA1
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.