Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR2500 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR2500 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR2500 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21119101
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR2500
EAN/GTIN:
     731304302094
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
700 mm
Verpackungstiefe
1300 mm
Verpackungshöhe
2181 mm
Paketgewicht
140000 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
2057 mm
Gewicht
121300 g
Montagetiefe (min.)
66 mm
Montagetiefe (max.)
361 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.424,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.603,74*
€ 1.908,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.582,81*
€ 1.883,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.517,80*
€ 1.806,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.476,62*
€ 1.757,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,51*
€ 1.695,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR4704
ab € 45,34*
Ähnlich
APC
AR4703
ab € 442,32*
Ähnlich
APC
AR2400
ab € 1.106,22*
Ähnlich
APC
AR2401
ab € 1.005,40*
Ähnlich
APC
AR2480
ab € 1.359,88*
Ähnlich
APC
AR2407
ab € 1.289,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.