Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ednet Mauspad, blau 248 x 216mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ednet Mauspad, blau 248 x 216mm
Ednet Mauspad, blau 248 x 216mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19616227
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     64221
EAN/GTIN:
     4054007642219
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Schützt Tischoberflächen vor Kratzer und Beschädigungen, geeignet für Ball- und optische Mäuse - Farbe: Blau. - Material : Polyester + EVA foam.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
40 g
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Polyester
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
216 mm
Dicke
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ednet
64215
ab € 0,79*
Zubehör
Ednet
64216
ab € 0,74*
Zubehör
Ednet
64217
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.