Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ednet Maus Pad, rot 248 x 216mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ednet Maus Pad, rot 248 x 216mm
Ednet Maus Pad, rot 248 x 216mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20098315
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     64215
EAN/GTIN:
     4054007642158
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Schützt Tischoberflächen vor Kratzer und Beschädigungen, geeignet für Ball- und optische Mäuse - Farbe: Rot. - Material : Polyester + EVA foam.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
40 g
Leistungen
Produktfarbe
Rot
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
216 mm
Dicke
2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ednet
64216
ab € 0,74*
Zubehör
Ednet
64221
ab € 1,14*
Zubehör
Ednet
64217
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.