Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6414-615003 Herst.-Nr.: IHAS124-14 EAN/GTIN: 4718390023375 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 146 mm | | Tiefe | 170 mm | | Höhe | 41.3 mm | | Gewicht | 900 g | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit CD | 48 x | | Geschwindigkeit schreiben DVD+R | 24 x | | CD-Rewrite Geschwindigkeit | 32 x | | Geschwindigkeit schreiben DVD-R9 | 12 x | | Geschwindigkeit schreiben DVD-R | 24 x | | Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit | 8 x | | Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit | 8 x | | Geschwindigkeit schreiben DVD+RW | 8 x | | Geschwindigkeit schreiben DVD-RW | 6 x | | Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM | 12 x | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717030 | Design | Eingebaut | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Lademechanismus | Ablage | Zugriffzeit | DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit | 160 ms | | CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit | 140 ms | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80 % | | Betriebstemperatur | 5 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 - 95 % | Lesegeschwindigkeit | Lesegeschwindigkeit CD | 48 x | | Geschwindigkeit Lesen DVD+R | 16 x | | Lesegeschwindigkeit DVD-R | 16 x | | Geschwindigkeit Lesen DVD-RW | 16 x | | Lesegeschwindigkeit DVD+RW | 16 x | Leistungen | Zweck | Desktop | | Optisches Laufwerk - Typ | DVD Super Multi DL | | Unterstützte Medien | CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD+RW DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW | | Laufwerk, Puffergröße | 2 MB | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h | Aufnahmemodi | Multisitzung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: interne DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, Kommunikation Gesamtübersicht, Notebook DVD-Laufwerk, dvd brenner ide, dvd drives, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6414 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 11,84* | € 12,59* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 12,29* | € 13,04* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 12,30* | € 13,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 12,63* | € 13,41* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 19,40* | € 20,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6414 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6414 | | Versand: Lager 6414 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|