Mit diesem DVD-R/W-Laufwerk können Daten von DVDs mit 4,7 GB bis 8,5 GB gelesen werden. Es können auch vervielfältigte Standardmedien, CD-R- und CD-RW-Medien gelesen werden. Das Laufwerk unterstütz...
Das GH24NS Laufwerk ist ein schneller Super Multi DVD-Brenner. Mit bis zu 24-facher Geschwindigkeit brennt er die DVD-Medien und unterstützt alle gängigen Brennformate. Mit dem umfangreichen Cyberl...
Der ASUS DRW-24D5MT ist ein 24X DVD-Brenner mit niedrigem Stromverbrauch, der die benötigte Flexibilität und Effizienz für die Sicherung von Multimedia-Daten bietet sowie durch M-Disc-Unterstützung...
Mit diesem DVD-R/W-Laufwerk können Daten von DVDs mit 4,7 GB bis 8,5 GB gelesen werden. Es können auch vervielfältigte Standardmedien, CD-R- und CD-RW-Medien gelesen werden. Das Laufwerk unterstütz...
Der ThinkStation Slim 9,0 mm DVD-Brenner hat eine Bauhöhe von nur 9,0 mm und eignet sich optimal für ThinkStation Geräte mit Slim Form Factor. Er verfügt über die vollständige Qualifikation zur Sic...
Erweitern Sie Ihren HP Desktop-PC kostengünstig um einen Brenner für optische Speichermedien – mit dem HP Desktop G3 ODD (9,5 mm), der über SATA verbunden wird und Schreibvorgänge mit einem Datenvo...
Das HP 2011 BNB DL-DVD+/-RW-Laufwerk mit Notebookerweiterungsschacht ist ein durch den Benutzer austauschbares Speichergerät mit Einschub, das CD-R-, CD-RW-, DVD+R-, DVD-R-, DVD+RW- und DVD-RW-Medi...
Mit dem 8x DVD+/-RW-laufwerk von Dell™ genießen Sie kristallklare Farb-, Bild- und Tonwiedergabe beim Abspielen von CDs und DVDs. Mit diesem Kombilaufwerk können Sie CDs und DVDs effektiv lesen und...
Mit diesem DVD-R/W-Laufwerk können Daten von DVDs mit 4,7 GB bis 8,5 GB gelesen werden. Es können auch vervielfältigte Standardmedien, CD-R- und CD-RW-Medien gelesen werden. Das Laufwerk unterstütz...
Mit diesem DVD-R/W-Laufwerk können Daten von DVDs mit 4,7 GB bis 8,5 GB gelesen werden. Es können auch vervielfältigte Standardmedien, CD-R- und CD-RW-Medien gelesen werden. Das Laufwerk unterstütz...
Ob das Abspielen von Filmen, die Installation von Software oder das Sichern von Daten unterwegs - Transcends superschlanker externer CD/DVD-Brenner ist das ideale Zubehör für aktuelle Notebooks, Ne...
Superschlanker externer CD/DVD-Brenner Ob das Abspielen von Filmen, die Installation von Software oder das Sichern von Daten unterwegs - Transcends superschlanker externer CD/DVD-Brenner ist das id...
Erweitern Sie Ihre HP Z Workstation um einen kostengünstigen Brenner für optische Speichermedien – mit dem HP Slim SuperMulti DVD-Brenner (9,5 mm), der über SATA verbunden wird und Schreibvorgänge ...