Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PI090 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PI090 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
PureLink PI090 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19412609
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Signalverstärker
purelink hdmi extender
hdmi extender
Passive HDMI Kabel können ein 1080p Signal nur bis maximal 15 Meter übertragen. Ab dieser Länge ist der Signalverlust zu groß, die Folge sind „digitaler Schnee“, Bildstörungen oder gänzlich leere Bildschirme. Der PureLink HDMI Repeater PI090 ist ein intelligenter HDMI Verstärker und vergrößert die maximale Kabellänge zwischen Wiedergabegerät und Videoquelle bei voller HDTV-Auflösung auf bis zu 35m. Modernste Elektronik von PureLink gewährleistet die volle Unterstützung aktueller HDMI Signale bis hin zu 1920 x 1080 (1080p) und Deep Color, bei voller HDCP-Kompatibilität.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl
1
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
35 m
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.