Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Logitech M325
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-18167877
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-002142
EAN/GTIN:
5099206026094
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Ein Rad fürs Internet
Verabschieden Sie sich vom Touchpad. Dank hochpräziser Bildläufe ist das Surfen im Internet jetzt noch einfacher.
Komfort pur
Gönnen Sie Ihrer Hand die komfortable, geschwungene Form und die weich gummierten Griffflächen des am meisten gekauften Designs der Welt.
18 Monate Surfspaß
Mit der Batterielebensdauer von bis zu 18 Monaten können Sie den Batteriewechsel fast ganz vergessen.
Hochpräzise Bildläufe
Unsere neuesten hochpräzisen Bildläufe wurden speziell für das Surfen im Internet designt, sodass das Lesen der Beiträge auf Facebook®, das Einkaufen bei Amazon® oder das Scrollen durch Google®-Suchergebnisse noch einfacher wird. Und mit dem Scrollrad navigieren Sie mit Leichtigkeit vor- und rückwärts durchs Internet.
Komfortables, geschwungenes Design
Die geschwungene Form der Maus mit den strukturierten gummierten Griffflächen basiert auf dem meistverkauften Design der Welt und sorgt dafür, dass sich Ihre Hand auch nach vielen Stunden noch wohlfühlt.
Batterielebensdauer von bis zu 18 Monaten
Dank der langen Batterielebensdauer müssen die Batterien praktisch nicht ausgewechselt werden. Der intelligente Energiesparmodus schont die Batterien und die Batteriestandsanzeige verhindert unliebsame Überraschungen.
Logitech Unifying-Nano-Empfänger
Der Empfänger ist so winzig, dass er in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben kann. Und ein kompatibles kabelloses Gerät kann ganz einfach hinzugefügt werden – mit einem einzigen USB-Empfänger.
Kabellose Logitech Advanced 2,4-Ghz-Technologie
Profitieren Sie von kabelloser Bewegungsfreiheit und höchster Zuverlässigkeit: schnelle Datenübertragung und nahezu keine Verzögerungen oder Ausfälle.
Logitech Advanced Optical Tracking
Ob Sie nun im Internet surfen oder auf Facebook mit präzisem Klicken, Zeigen und Ziehen navigieren möchten – dank unserer Advanced Optical Tracking-Technologie ist alles, was Sie auf Ihrem Notebook tun, einfacher. Und ein Mauspad brauchen Sie auch nicht.
Zuverlässigkeit von Logitech
Sie erwerben die hohe Qualität und Zuverlässigkeit, die Logitech zum führenden Maushersteller gemacht haben, zu einem günstigen Preis und mit einer eingeschränkten Hardwaregarantie von drei Jahren.
Ideal für Notebooks und Netbooks
Ihre Maus funktioniert mit Windows®, Mac® und Linux®. Egal, welchen Computer Sie besitzen oder sich demnächst zulegen werden – Sie können sich voll und ganz auf Ihre Maus verlassen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060260911
Breite des Versandkartons
101 mm
Höhe des Versandkartons
259 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
139 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Vereinigender Receiver
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
94.7 mm
Höhe
39.1 mm
Gewicht
93 g
Breite des Receivers
14.4 mm
Tiefe des Receivers
6.1 mm
Höhe des Receivers
18.7 mm
Receivergewicht
1.8 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
18 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung
Universal
Frequenzband
2.4 GHz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
bluetooth mouse logitech
,
logitech mäuse
,
notebook maus bluetooth
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech 920-002421 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz
Logitech
920-002421
€ 117,49*
Zubehör
Logitech 920-008222 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz
Logitech
920-008222
€ 93,87*
Zubehör
Logitech G 920-008088 Tastatur Gaming USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech
920-008088
€ 66,55*
Zubehör
Logitech K380 Multi-Device
Logitech
920-007568
€ 49,92*
Zubehör
Logitech K400 Plus
Logitech
920-007129
€ 43,54*
Zubehör
Logitech K750
Logitech
920-002915
€ 99,20*
Zubehör
Logitech M330 SILENT PLUS
Logitech
910-004910
€ 23,87*
Zubehör
Logitech MK235
Logitech
920-007907
€ 36,50*
Zubehör
Logitech MK270
Logitech
920-004510
€ 33,29*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.