Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M330 SILENT PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech M330 SILENT PLUS
Logitech M330 SILENT PLUS
Logitech M330 SILENT PLUS
Logitech M330 SILENT PLUS
Logitech M330 SILENT PLUS
Logitech M330 SILENT PLUS
Logitech M330 SILENT PLUS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32881483
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004910
EAN/GTIN:
     5099206066687
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060666812
Breite des Versandkartons
101 mm
Höhe des Versandkartons
259 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
147.7 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.9 mm
Tiefe
105.4 mm
Höhe
38.4 mm
Gewicht
91 g
Breite des Receivers
14.4 mm
Tiefe des Receivers
6.1 mm
Höhe des Receivers
18.7 mm
Receivergewicht
1.8 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
18 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung
Universal
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-002731
€ 20,87*
Zubehör
Logitech
910-002732
€ 20,28*
Zubehör
Logitech
910-004824
€ 50,03*
Zubehör
Logitech
910-004878
€ 13,52*
Zubehör
Logitech
910-002142
€ 43,99*
Zubehör
Logitech
910-004911
€ 24,76*
Zubehör
Logitech
910-004909
€ 16,58*
Zubehör
Logitech
910-004791
€ 40,07*
Zubehör
Logitech
910-005003
€ 33,76*
Zubehör
Logitech
910-002201
€ 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.