Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
Logitech MK270
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-17633345
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-004510
EAN/GTIN:
5099206039162
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
441 x 18 x 149 mm
Tastaturgewicht
498 g
Produktabmessungen (B x T x H)
60 x 39 x 99 mm
Mausgewicht
75.2 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Maus Batterielebensdauer
12 Monat( e)
Batterienanzahl (Maus)
1
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Automatische Abschaltung
Ja
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Receivergewicht
2 g
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060391615
Breite des Versandkartons
166 mm
Höhe des Versandkartons
289 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
150000 h
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
111
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
8
Zweck
Universal
Schlüsselfahrtstrecke
3.2 mm
Frequenzband
2.4 GHz
Tastenabstand
19 mm
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Anzahl der Höhenpostionen
2
Winkeleinstellung (mind.)
0 °
Winkeleinstellung (max.)
8 °
Tastaturtastentechnologie
Kolben
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, CB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
743.5 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
tastatur mit maus kabellos
,
logitech tastaturen
,
cordless keyboard logitech
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 39,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech 920-002421 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz
Logitech
920-002421
€ 117,44*
Zubehör
Logitech 920-008222 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz
Logitech
920-008222
€ 94,09*
Zubehör
Logitech G 920-008088 Tastatur Gaming USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech
920-008088
€ 84,65*
Zubehör
Logitech K380 Multi-Device
Logitech
920-007568
€ 49,92*
Zubehör
Logitech K400 Plus
Logitech
920-007129
€ 49,85*
Zubehör
Logitech K750
Logitech
920-002915
€ 97,63*
Zubehör
Logitech M325
Logitech
910-002142
€ 44,04*
Zubehör
Logitech MK235
Logitech
920-007907
€ 36,14*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.