Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox Maevex 5150 Encoder/Decoder Bundle / MVX-ED5150F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox Maevex 5150 Encoder/Decoder Bundle / MVX-ED5150F
Matrox Maevex 5150 Encoder/Decoder Bundle / MVX-ED5150F
Matrox Maevex 5150 Encoder/Decoder Bundle / MVX-ED5150F
Matrox Maevex 5150 Encoder/Decoder Bundle / MVX-ED5150F
Matrox Maevex 5150 Encoder/Decoder Bundle / MVX-ED5150F
Matrox Maevex 5150 Encoder/Decoder Bundle / MVX-ED5150F
Matrox Maevex 5150 Encoder/Decoder Bundle / MVX-ED5150F
Matrox Maevex 5150 Encoder/Decoder Bundle / MVX-ED5150F
Matrox Maevex 5150 Encoder/Decoder Bundle / MVX-ED5150F
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18020857
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     MVX-ED5150F
EAN/GTIN:
     790750225784
Suchbegriffe:
Video Decoder
Video Encoder
video encoder
Matrox Maevex 5150 Encoder-Decoder Bundle - 1080p60 H.264 AV-Distribution über IP

Die lüfterlosen Matrox Maevex™ H.264 Encoder & Decoder ermöglichen das Erfassen, Streamen oder Aufzeichnen, Anzeigen und Verteilen von 1080p60-Video und Audio über Standard-IP-Netzwerke (LAN) in exzellenter Qualität – ideal für Digital Signage oder Desktop-Recording.

Inkl. kostenloser Matrox PowerStream™ Software (Windows® 7/8) für Remote-Management im LAN, z.B. Steuerung der Encoding-Parameter und Bitraten (100Kbps bis 25Mbps).

#

Bezahlbare Full-HD-AV-über-IP-Lösung mit geringer Bandbreite

Die Maevex-Lösung von Matrox zum Bereitstellen von Videos über IP umfasst die Encoder und Decoder der Maevex 5100-Serie, die Video und Audio mit bis zu 1080p60 über ein Standard-IP-Netzwerk mit benutzerdefinierten geringen Bitraten erweitern oder aufzeichnen und damit eine hervorragende Qualität bei minimaler Nutzung der Netzwerkbandbreite erreichen. Der Maevex-Encoder sendet Video und Audio in hoher Qualität oder zeichnet diese auf. Dabei wird der Videokompressionsstandard H.264 genutzt. Streams können an Maevex-Decoder oder andere Geräte oder PCs gesendet werden, die die erforderlichen Netzwerkprotokolle unterstützen. Es ist auch möglich, auf Netz- oder NAS-Laufwerken aufzuzeichnen. Die stabile Softwareanwendung Matrox PowerStream™ ist im Lieferumfang der Hardware inbegriffen. Mit ihr wird das Maevex-Netzwerk aus der Ferne erkannt, verwaltet und angepasst, und Administratoren können bequem mehrere Stream-Parameter definieren und die Nutzung der Netzwerkbandbreite mit der Qualität abgleichen. Die Maevex-API ist außerdem für Programmierer verfügbar, damit diese aktuelle Funktionen in vorhandene Anwendungen integrieren oder neue, unabhängige PowerStream-ähnliche Software für ihre speziellen Anforderungen herstellen können.

Encoding:

• Erweitern/Aufzeichnen von Video bis zu Full-HD (1080p60) bzw. 1920 x 1200 und Audio
• H.264-Kompression für AV-über-IP in hoher Qualität und mit geringer Bandbreite
• Unterstützung von Seitenverhältnissen im Breitbild- und Standardformat sowie von vielen Auflösungen
• Skalieren von Streams vor der Bereitstellung für geringere Nutzung der Bandbreite
• Unterstützung von HDMI- oder Analog-Audio
• Offenes Encoding ermöglicht Decodierung durch Dritte (z. B. VLC)

Aufzeichnung:

• Aufzeichnen von bis zu 1080p60/1920 x 1200 auf NAS-Laufwerken oder gemeinsam genutzten Netzlaufwerken
• Steuern der Frequenz und der Dauer der Aufzeichnung
• Planen des Startzeitpunkts und des Datums von Aufzeichnungssitzungen
• Aufgezeichnete benutzerdefinierte Namen mit Zeitstempel für einfache Dateiverwaltung

Netzwerkmanagement:

• Funktioniert mit Standard-100/1000 Mbps-Ethernet-Netzwerken
• Automatische Erkennung von Maevex-Einheiten im Subnetz (DHCP-Server erforderlich)
• Unterstützung von Voll-/Halbduplexmodus und statischen IP-Adressen
• CBR-, VBR-Unterstützung
• Steuerung der Netzwerkbitrate (100 Kbps – 25 Mbps)

Ausfallsicherheit:

• Wiedergabe von im Vorfeld aufgezeichneten Inhalten am Decoder für den Fall von Störungen im Netzwerk oder bei Streaming-Ausfällen des Encoders (z. B. bei Stromausfall)
• Programmierbare Zeitverzögerung vor der Aktivierung der Ausfallsicherung

Maevex-API:

• Integrieren von Maevex-Funktionen in vorhandene oder neue Steuerungssoftware
• Basiert auf der benutzerfreundlichen .NET-Programmiersprache
• Angebot für ausgewählte Entwickler (keine Kosten/Lizenzgebühren)

PowerStream-Steuerungssoftware:

• Fernverwaltung des Maevex-Netzwerks von verschiedenen Standorten aus
• Bequemer Zugriff auf IP-Adresse, Bitrate und andere Kerneinstellungen
• Feinabstimmung der Codierungs-/Decodierungsparameter und Anpassen der Bitraten
• Skalieren und Beschneiden von Inhalten für verschiedene Ausgaben

Weitere Vorteile:

• Verkettung von Decodern und Erweiterung des Netzwerks über den integrierten Netzwerkswitch
• Ausfallfestigkeit – automatische Wiederherstellung nach Strom-, Netzwerk- und Geräteausfällen
• RS-232-Steuerung in Vollduplex (Punkt-zu-Punkt)
• Zuverlässiges, stabiles und energieeffizientes Design
• Lokales Pass-Through in Echtzeit und vollwertige Vorschau am Encoder
• Mit PowerStream gesteuerter Benutzerzugriff über abgesicherten PC
• Umfangreiche LED-Anzeigen für einfache und effektive Fehlerbehebung
• Anpassbare Bitmap für Startbildschirm des Encoders/Decoders
• Montage im Rack mit optionalem Einsatz
Weitere Informationen:
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
Videokompressionsformate
H.264
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.050,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,39*
€ 1.267,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,56*
€ 1.264,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,94*
€ 1.258,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,48*
€ 1.250,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
MVX-D5150F
ab € 468,18*
Zubehör
Matrox
MVX-E5150F
ab € 812,14*
Zubehör
Matrox
MVX-E6122-22
ab € 7.270,93*
Zubehör
Matrox
MVX-D6152-4
ab € 3.731,34*
Zubehör
Matrox
MVX-E6152-4
ab € 18.114,84*
Zubehör
Matrox
MVX-E6152-42
ab € 6.353,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.