| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-113912640 Herst.-Nr.: MVX-E6152-42 EAN/GTIN: 790750260808 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Video | Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Maximale Framerate | 60 fps | | Videokompressionsformate | H.264 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 4 | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Netzwerk | Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 100BASE-T, 1000BASE-T | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 217 x 189 x 43 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 45 W | Leistungen | Upgradefähige Firmware | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |