Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox Maevex 6152 Quad 4K Enterprise Encoder Appliance / MVX-E6152-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox Maevex 6152 Quad 4K Enterprise Encoder Appliance / MVX-E6152-4
Matrox Maevex 6152 Quad 4K Enterprise Encoder Appliance / MVX-E6152-4
Matrox Maevex 6152 Quad 4K Enterprise Encoder Appliance / MVX-E6152-4
Matrox Maevex 6152 Quad 4K Enterprise Encoder Appliance / MVX-E6152-4
Matrox Maevex 6152 Quad 4K Enterprise Encoder Appliance / MVX-E6152-4
Matrox Maevex 6152 Quad 4K Enterprise Encoder Appliance / MVX-E6152-4
Matrox Maevex 6152 Quad 4K Enterprise Encoder Appliance / MVX-E6152-4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93844350
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     MVX-E6152-4
EAN/GTIN:
     790750258409
Weitere Informationen:
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
Videokompressionsformate
H.264
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-T, 1000BASE-T
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
217 x 189 x 43 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.756,59*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.028,00*
€ 22.643,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.937,00*
€ 22.535,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.756,59*
€ 22.320,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
MVX-D5150F
ab € 484,24*
Zubehör
Matrox
MVX-E5150F
ab € 858,05*
Zubehör
Matrox
MVX-ED5150F
ab € 1.110,05*
Zubehör
Matrox
MVX-E6122-22
ab € 7.501,87*
Zubehör
Matrox
MVX-D6152-42
ab € 5.716,44*
Zubehör
Matrox
RMK-19TR-A
ab € 75,13*
Zubehör
Matrox
RMK-UDMKIT-A
ab € 75,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.