Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1723L 43,2 cm (17") 225 cd/m² Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1723L 43,2 cm (17") 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1723L 43,2 cm (17") 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18007747
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E785229
EAN/GTIN:
     5711045725272
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Helligkeit
225 cd/m²
Touchscreen
Ja
Touchscreen Technologie
Akustische Oberflächenwelle
Natives Seitenverhältnis
5:4
Reaktionszeit
30 ms
Kontrastverhältnis
800:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Unterstützte Grafik-Auflösungen
720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
391 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
360 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
209 mm
Gewicht (mit Ständer)
5210 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
5:4
Display, sichtbarer Bereich BxH
337 x 270 mm
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
391 x 360 x 209 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 562,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,93*
€ 744,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,25*
€ 730,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,03*
€ 719,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,00*
€ 708,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,84*
€ 669,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E628912
ab € 57,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E000450
ab € 15,35*
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,16*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E896711
ab € 49,28*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E574298
ab € 46,37*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E898449
ab € 38,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E898247
ab € 27,89*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E382349
ab € 48,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.