Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 2200-4 Schwarz, Silber Handheld-Lötlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17906572
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0132200JA
EAN/GTIN:
     8710364042081
Suchbegriffe:
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
Gas-Lötkolben
Der Dremel VersaFlame ist der einzige stationäre Brenner, der sicheres Arbeiten mit offener Flamme ermöglicht, und der mit einem Katalysator sowie einer Lötspitze geliefert wird. Das macht ihn zum vielseitigsten stationären Brenner auf dem heutigen Markt, insbesondere für Heimwerkeranwendungen. Der Dremel VersaFlame wird mit flüssigem Butangas betrieben und macht dadurch ein schnelles Aufheizen und schnelles Nachfüllen möglich. Anwendungen: Löten, Schrumpfen, Schweißen, usw.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handheld-Lötlampe
Beste Verwendung
Hartlöten, Heizung, Löten
Benzintyp
Butan
Zündungstyp
Piezo
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Benzintank Kapazität
0.042 l
Gas Patrone Kapazität
22 g
Ergonomischer Griff
Ja
Einstellbare Flamme
Ja
Betriebsdauer
75 min
Lieferumfang
Gaskartusche im Lieferumfang enthalten
Ja
Lötdraht enthalten
Ja
Schwamm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
170 mm
Gewicht
227 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
F0132000JA
ab € 31,66*
Zubehör
Dremel
26150201JA
ab € 6,57*
Zubehör
Weller Tools
005 16 160 99
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.