Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitzen für Dremel VersaTip 2000 + VersaFlame 2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150201JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150201JA
EAN/GTIN:
     8710364039708
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze dremel
Lötspitzen für Dremel VersaTip 2000 + VersaFlame 2200
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
8 mm
Vorteile:
Lötspitzen. Für den Dremel VersaTip 2000 und den VersaFlame
Länge:
8 mm
Breite:
8.0 mm
Höhe:
24.0 mm
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1 cm
Material:
Spezial|Schmelzfaden
SOL Date:
01.01.2017
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,012 kg
Nettogewicht:
0,003 kg
Volumen:
0,083 dm3
Abmessung Länge:
98 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 6,67*
€ 9,59*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 9,98*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,17*
€ 10,80*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,53*
€ 10,80*
6 Tage
2260
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
F0132200JA
ab € 37,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.