Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Butan-Lötkolben Versatip 2000-6, max. mit 6 Zubehöre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-F0132000JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0132000JA
EAN/GTIN:
     8710364037582
Suchbegriffe:
Batterie-Lötkolben
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
DREMEL® Butan-Lötkolben Versatip 2000-6, max. mit 6 Zubehöre
Weitere Informationen:
Gewicht:
135 g | 0.135 kg
Zündung:
Piezo
Produktbeschreibung:
Butan-Lötkolben – Der kabellose 6-in-1-Gaslötkolben zum Heiß
Vorteile:
Ein Werkzeug für 6 verschiedene Anwendungen: Weichlöten, Sch | Immer einsatzbereit | Jederzeit und überall einsetzbar | Für Präzisions- und Detailarbeiten | Lange Lebensdauer
Inhalt:
Dremel VersaTip | Lötspitze | Schneideklinge | Heißmesser | Flachflammdüse | Reflektorblech | Heißluftgebläsedüse | Lötdraht | Lötschwamm + Schwammbehälter | Bedienungsanleitung | Aufbewahrungsbox aus Blech
Tags:
Butan-Werkzeug | Weichlöten | Kabellos | VersaTip
Länge:
19 cm
Breite:
2.5 cm
Tiefe:
2.5 cm
Akkutechnologie:
n.a.
Brennzeit:
90 min
Tankinhalt:
17ml / 12g
Temperatur:
1200 °C (Freiluft), 680 °C (Heißluft), 550 °C (Spitzen)
Präzisionsspitze:
nein
Zwei Temperaturstufen:
nein
Abnehmbares Kabel:
nein
Tropf-Kontrolle:
nein
Onlinehändler Produktname:
DREMEL Butan-Lötkolben Versatip 2000-6, max. Brennzeit 90 mi
Kaufgründe (Online-Händler):
Einschließlich 6 Zubehören für Weichlöten, Brandmalerei, Hei | Mit Butangas für eine kurze Aufheizzeit und eine maximale Be | Variable und einfach einstellbare Temperatur für verschieden | Kindersicherung verhindert versehentliches Entweichen von Ga | Inhalt: 1x Dremel VersaTip, 1x Lötspitze, 1x Schneideklinge,
Länge des Produktkartons:
17.8 cm
Höhe des Produktkartons:
33.1 cm
Breite des Produktkartons:
5.3 cm
Bruttogewicht:
0.80 kg | 0,683 kg
Material:
Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich | Holz|Furniertes Holz | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Holz|Beschichtete Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte | Holz|Sandwichmaterial | Spezial|Karton | Spezial|Textilien
Kabelgebunden/ Kabellos:
kabellos
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
0,135 kg
Volumen:
3,267 dm3
Abmessung Länge:
330 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
F0132200JA
ab € 37,74*
Zubehör
Dremel
F0132000KA
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.