Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AV5200 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avision AV5200 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Weiß
Avision AV5200 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14760522
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     000-0729-02G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a3
Ein flacher A3 duplex Scanner
Der Avision AV5200 ist die nächste Generation des A3
Dokumentenscannern. Basierend auf der CID (Contact Image Sensor) Technologie, ist dieser Scanner schlanker und kompakter als ein herkömmlicher Scanner im CCD (Charge couple device) design. Die Möglichkeit bis hin zu A3 Größe zu scannen, macht den achen AV5200 perfekt um komplette Bücher, zwei A4 Seiten gleichzeitig, großformatige Magazine, Fotograen und vieles Mehr in einer brillianten Qualität zu scannen.

Zusätzlich ist der Scanner ausgestattet mit der Bildzuschneidefunktion für mehrere Vorlagen. Mit dieser Funktion ist es möglich, verschieden große Vorlagen, zum Beispiel Dokumente, Fotos, Personalausweise oder Visitenkarten gleichzeitig zu scannen und dann in einzelnen Bilddateien abzulegen. Der Avision AV 5200 ist ein Hochgeschwindigkeitsund Hochleitungsscanner der A3 Papier verarbeiten kann. Es ist möglich A3 duplex Scans anzufertigen und ist ausgestattet mit einenm USB 2.0 Anschluss. Das integriert ADF (auto document feeder) fasst 50 Blatt, falls ein großer Stapel an Papier digitalisiert werden muß. Mit einer Scanrate von 25 Seiten pro Minute im simplex Modus und 50 Images pro Minute im Duplex
Modus ist der AV5200 wahrlich ein Scanner, der alle Ansprüche an einen A3 Dokumentenscannern genüge tut.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
585 mm
Tiefe
499 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
11700 g
Design
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Win XP/Vista/Win 7
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
3000 Seiten
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN
Speicherkapazität
256 MB
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
PaperPort 11, ISIS Driver, Twain Driver, AVScan5.0, Button Manager 2
Energie
Netzteiltyp
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Stromverbrauch (Standby)
12 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
297 x 420 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
30 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
30 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
60 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
60 ipm
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
60 - 105 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
297 x 420 mm
Scanformat ADF (minimum)
148 x 210 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.058,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,09*
€ 1.382,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,45*
€ 1.371,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,35*
€ 1.330,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,14*
€ 1.299,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,90*
€ 1.260,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 349,88*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 291,13*
Zubehör
Avision
002-5044-0-SP
ab € 11,73*
Zubehör
Avision
002-7827-0-SP
ab € 36,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.