Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microtek ArtixScan F2 Flachbettscanner 4800 x 9600 DPI A4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microtek ArtixScan F2 Flachbettscanner 4800 x 9600 DPI A4 Grau
Microtek ArtixScan F2 Flachbettscanner 4800 x 9600 DPI A4 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14734993
Hersteller:
     Microtek
Herst.-Nr.:
     1108-03-680202
EAN/GTIN:
     6926339602934
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
Flachbettscanner
flachbettscanner microtek
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
567 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
12000 g
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/ Vista/ Windows 7; Mac OS X 10.6 -10.8 (ScanPoter)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
BMP, JPG, PDF, TIFF
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung
4800 x 9600 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Filmabtastung
Ja
Optische Dichte
4,2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Letter
Ja
Legal
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Weitere Suchbegriffe: flachbettscanner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.524,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.662,26*
€ 1.978,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,33*
€ 1.954,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.593,13*
€ 1.895,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.558,36*
€ 1.854,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.524,96*
€ 1.814,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.