Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak ScanMate i940 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak ScanMate i940 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Kodak ScanMate i940 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Kodak ScanMate i940 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Kodak ScanMate i940 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Kodak ScanMate i940 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Kodak ScanMate i940 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Kodak ScanMate i940 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Kodak ScanMate i940 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Kodak ScanMate i940 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Kodak ScanMate i940 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Kodak ScanMate i940 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14603155
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1960988
EAN/GTIN:
     0041771960988
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
kodak document scanner
Einfachheit immer greifbar Schlimmer als auf Papier „gefangene“ Daten sind Informationen, die in Ihrem Computer „gefangen“ sind. Mit dem kompakten KODAK SCANMATE i940 Scanner ist das Sammeln, Verwalten und Verteilen von Informationen einfach und Desktop-freundlich. Die Smart Touch-Funktion von Kodak ersetzt das komplizierte Scannen in mehreren Schritten mit nur einem Knopfdruck. So haben Sie alles kompakt und erzielen eine große Wirkung. Erstellen Sie E-Mail-Anhänge, Bilddateien und durchsuchbare PDF-Dateien. Und bringen Sie Ihre Dokumente in die Cloud, damit Sie überall darauf zugreifen können. Mit dem i940 können Sie direkt über Cloud-basierte Anwendungen, wie SHAREPOINT, EVERNOTE und gDocSCAN, scannen. Und dank des möglichen Betriebs über USB können Sie diese Funktion überallhin mitnehmen. Erfassen Sie mühelos Informationen, verarbeiten und senden Sie sie. Befreien Sie Ihre Informationen und Ihre Ausgangsbasis mit dem KODAK SCANMATE i940 Scanner. Mit Smart Touch können Sie: - Automatisch Dokumente anhängen und senden - In PDF scannen für einfache Informationsweitergabe - Dokumente in Onlineordnern organisieren - Dokumente direkt an Cloud-Services senden - Dokumente an Netzwerkdrucker senden - Bilder einfach scannen und weitergeben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
289 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
1300 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard-Schnittstellen
USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 14.04
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
1000 Seiten
Scanner-Dateiformate
BMP, JPG, PDF, RTF, TIFF
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN, WIA
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA drivers; Smart Touch; and NEWSOFT PRESTO! BizCard, KODAK Capture Pro Software Limited Edition. Fully supported by Kodak Capture Pro Software and KODAK Asset Management Software (WINDOWS only) MAC Bundled software: NEWSOFT PRESTO! PAGEMANAGER; NEWSOFT PRESTO! BizCard XPRESS; TWAIN driver (available web download only)
Energie
Netzteiltyp
AC/USB
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 1524 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
20 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
15 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
40 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
30 ipm
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Normales Papier, Plastik-Karte
Letter
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
30 - 398 g/m²
Maximum scanweite
216 mm
Maximale Scanlänge
1524 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS)
84716070
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
20 Blätter
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,47*
€ 236,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 45,64*
Zubehör
Kodak
1002716
ab € 19,85*
Zubehör
Kodak
1775246
ab € 29,87*
Zubehör
Kodak
8266488
ab € 16,39*
Zubehör
Kodak
8467839
ab € 34,90*
Zubehör
Kodak
8535981
ab € 32,01*
Zubehör
Kodak
3967924
ab € 198,61*
Zubehör
Kodak
3967890
ab € 2.459,85*
Zubehör
Kodak
3967932
ab € 106,70*
Zubehör
Kodak
3967908
ab € 10,68*
Zubehör
Kodak
3967940
ab € 74,96*
Zubehör
Kodak
1309947
ab € 323,60*
Zubehör
Kodak
1154251
ab € 424,18*
Zubehör
Kodak
1255710
ab € 511,67*
Zubehör
Kodak
3967916
ab € 346,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.