Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 900GB 6G SAS SFF 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 900GB 6G SAS SFF 2.5"
HPE 900GB 6G SAS SFF 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13350986
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652589-B21
EAN/GTIN:
     4948382820037
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Produktname: HP 900 GB 6G SAS 10.000 U/min SFF (2,5 Zoll) SC Enterprise-Festplatte, 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
900 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Vollständige Suchzeit
7.4 ms
Track to track seek time
0.21 ms
Durchschnittliche Suchzeit
3.8 ms
Bytes pro Sektor
512
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.7 mm
Höhe
15.6 mm
Tiefe
118.7 mm
Gewicht
725 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,87*
€ 290,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,30*
€ 272,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
781518B21
ab € 193,72*
Zubehör
HP
QW918A
ab € 126,69*
Zubehör
HP
652564-B21
ab € 120,33*
Zubehör
HP
652572-B21
ab € 181,74*
Zubehör
HP
652611-B21
ab € 163,10*
Zubehör
HP
749680-B21
ab € 546,51*
Zubehör
HP
718162-B21
ab € 199,48*
Zubehör
HP
652583-B21
ab € 150,85*
Zubehör
HP
781516B21
ab € 165,07*
Zubehör
HP
785067-B21
ab € 107,84*
Zubehör
HP
785069-B21
ab € 201,81*
Zubehör
HP
726897-B21
ab € 466,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.