Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microtek ArtixScan 3200XL Film-/Dia-Scanner 3200 x 6400 DPI A3 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microtek ArtixScan 3200XL Film-/Dia-Scanner 3200 x 6400 DPI A3 Schwarz, Grau
Microtek ArtixScan 3200XL Film-/Dia-Scanner 3200 x 6400 DPI A3 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13053806
Hersteller:
     Microtek
Herst.-Nr.:
     1108-03-770602
EAN/GTIN:
     4714150960300
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
Flachbettscanner
flachbettscanner microtek
Der ArtixScan 3200 XL, ein speziell für Vordruck ausgelegter Scanner, verfügt über einen CCD-Sensor mit optischer Auflösung von 3200 dpi , einer vollfarbigen LED mit dreifacher Wellenlänge, ein absolut flaches Scannerbett im A3-Format, ein staubabweisendes Gehäuse und eine professionelle Software für Bilddesign, wodurch er sich speziell für hochpräzise Aufgaben in der Druckvorstufenindustrie eignet. LED-Lichtquelle in dreifacher Wellenlänge Die LED-Lichtquelle in dreifacher Wellenlänge, die sich auf dem Bild in dem von Weiß abgedeckten Bereich zeigt, besitzt eine breiteren NTSC-Bereich für eine bessere Bilddarstellung als der volle NTSC-Bereich, der Blau dargestellt wird, und auch als die LED-Lichtquelle in zweifacher Wellenlänge, die Rot dargestellt wird. Hohe Präzision beim Neuscan Hohe Präzision bei Neuscanaufgaben zur Kombination von CMYK. Die Streuung der genauen Koordinaten ist weniger oder gleich 3 Pixel bei 1200 dpi. One-Touch-Scantaste Die One-Touch-Scantaste ermöglicht ein schnelles und müheloses Aufzeichnen von Bildern, die automatisch als Dateien gespeichert oder zu einer anderen Anwendung für eine spätere Bearbeitung gesendet werden können. Flach ausgelegtes Scannerbett Ein absolut flaches Scannerbett hinterlässt nichts auf den Originalen. Staubfrei ausgelegtes Gehäuse Ein staubabweisendes Gehäuse für objektfreie Scanumgebung gewährleistet kristallklare Bildaufzeichnungen. Unterstützt LAN-Verbindung über Intranet Die Netzwerkfunktion in ScanWizard Pro für Scanner ermöglicht Computern im Netzwerk die gemeinsame Nutzung eines einzigen angeschlossenen Scanners, wodurch mehrere Benutzer in den Genuss einer andernfalls raren Ressource kommen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375.9 mm
Tiefe
627.4 mm
Höhe
129.5 mm
Gewicht
16100 g
Design
Scanner-Typ
Film-/Dia-Scanner
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Lichtquelle
RGB-LED
Scanner-Dateiformate
BMP, DCX, JPG, PCX, PDF
Scan to
E-Mail, Datei, FTP, OCR
Tastenfunktionen
Scannen
Scan-Treiber
TWAIN
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
-Microtek ScanWizard -SilverFast Ai IT8 Studio -InterVideo MediaOne Gallery -ABBYY FineReader Sprint OCR -Adobe Acrobat Reader
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
50 - 104 °C
Temperatur Betriebsumgebung
10 - 40 °F
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
54.9 W
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
304.8 x 429.26 mm
Optische Scan-Auflösung
3200 x 6400 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Filmabtastung
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, C-TICK, CCC, VCCI, WEEE, RoHs, EuP
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Weitere Suchbegriffe: flachbettscanner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.681,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.914,11*
€ 4.657,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.854,55*
€ 4.586,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.753,50*
€ 4.466,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.703,42*
€ 4.407,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.681,48*
€ 4.380,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.