Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech LGT-M187W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech LGT-M187W
Logitech LGT-M187W
Logitech LGT-M187W
Logitech LGT-M187W
Logitech LGT-M187W
Logitech LGT-M187W
Logitech LGT-M187W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12229041
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002735
EAN/GTIN:
     5099206032224
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
M187 - ULTRAMOBILE KABELLOSE MAUS
Dank des besonders kompakten Designs können Sie die kabellose Logitech M187 Maus überallhin mitnehmen, wo Sie Ihren Laptop verwenden. Das Einrichten ist auch ganz einfach. Lediglich den Nano-Empfänger einstecken und loslegen. Genießen Sie kabellose Freiheit mit einer Präzision und Kontrolle, die das Touchpad eines Laptops nicht bieten kann.

SEHR KOMPAKTE FORM, LÄSST SICH ÜBERALLHIN MITNEHMEN
Dank des besonders kompakten Designs können Sie diese Mini-Maus überallhin mitnehmen, wo Sie Ihren Laptop verwenden.

ZUVERLÄSSIGE KABELLOSE VERBINDUNG
Verabschieden Sie sich von lästigen Kabeln und genießen Sie die Freiheit und den Komfort einer kabellosen Verbindung – mit schneller Datenübertragung und praktisch ohne Verzögerungen oder Ausfälle (bis zu 10 Meter).

WINZIGER NANO-EMPFÄNGER
Der Nano-Empfänger ist so klein, dass Sie ihn permanent im USB-Anschluss eingesteckt lassen können, ohne dass er verloren geht oder beschädigt wird. Falls der Empfänger doch einmal entfernt werden muss, kann er im Inneren der Maus aufbewahrt werden.

BEWÄHRTE TECHNIK VON LOGITECH
Das Gerät bietet die hohe Qualität und Zuverlässigkeit, die Logitech zum weltweit führenden Anbieter für Mäuse gemacht haben, und außerdem eine eingeschränkte Hardware-Garantie von drei Jahren.

FUNKTIONIERT MIT ALLEN BETRIEBSSYSTEMEN
Die Maus funktioniert mit Windows®, Mac, Chrome® und Linux®. Egal, welchen Computer Sie heute verwenden oder morgen kaufen – Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Maus erwartungsgemäß funktioniert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060322213
Breite des Versandkartons
101 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
102 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
49.4 mm
Tiefe
31.8 mm
Höhe
81.9 mm
Gewicht
51.9 g
Breite des Empfängers
18.7 mm
Tiefe des Empfängers
6.1 mm
Höhe des Empfängers
14.4 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Silber, Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung
Laptop
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,72*
Ähnlich
Asus
90GC01C0-BLT020
ab € 97,81*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT010
ab € 38,45*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT020
ab € 30,45*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT030
ab € 30,33*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT040
ab € 38,32*
Ähnlich
Asus
90MP0346-BKDA01
ab € 58,75*
Ähnlich
Asus
90MP01R0-B0UA00
ab € 18,08*
Ähnlich
Asus
90YH03C0-B2UA00
ab € 21,35*
Ähnlich
Asus
90MP01U0-BMUA00
ab € 33,41*
Ähnlich
Asus
90LM06U0-B03370
ab € 347,21*
Ähnlich
Asus
90YB00H0-M1UA00
ab € 126,37*
Ähnlich
Asus
90LM06J1-B01170
ab € 152,50*
Ähnlich
Asus
90LM0575-B01170
ab € 147,07*
Ähnlich
Asus
90LM05X0-B02170
ab € 135,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.