Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Artikel-Nr.:
     C1241-90GC01A0-BLT030
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90GC01A0-BLT030
EAN/GTIN:
     4711081885139
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
Weitere Informationen:
Zielgruppe:
Erwachsener
Geschlecht:
Männlich
Kleidungsstück Art:
Kapuzenpullover
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Ärmellängentyp:
Langärmlig
Färbung:
Muster
Größe (S/M/L):
XL
Passform:
Regular fit
Mit Kapuze:
Ja
Atmungsaktiv:
Ja
Anleitung zum Bleichen:
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen:
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln:
Nicht bügeln
Material:
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht:
300 g/m²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.