Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M187 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech M187 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M187 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M187 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M187 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M187 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12229039
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002732
EAN/GTIN:
     5099206032194
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Besonders kompakte Form
Die Mini Mouse ist so klein, dass sie problemlos in Ihre Hand- oder Hosentasche passt.

Winziger Nano-Empfänger
Der Nano-Empfänger ist so winzig, dass er – ohne beschädigt zu werden – in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben kann, selbst wenn Sie es transportieren. Wenn Sie ihn doch einmal entfernen müssen, lässt er sich leicht in der Maus verstauen. Kabellose Freiheit mit mehr Präzision und Kontrolle, als Ihnen das Touchpad Ihres Notebooks bietet.

Kabellose Logitech Advanced 2,4-GHz-Technologie
Kabellose Freiheit statt Kabelgewirr (bis zu 10 Meter Reichweite). Verwenden Sie die Maus ganz einfach mit Ihrem Notebook auf der Couch – oder sogar, wenn Ihr Notebook an den Fernseher angeschlossen ist.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060321919
Breite des Versandkartons
101 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
102 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.9 mm
Tiefe
31.8 mm
Höhe
49.4 mm
Gewicht
51.9 g
Breite des Empfängers
18.7 mm
Tiefe des Empfängers
6.1 mm
Höhe des Empfängers
14.4 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Rot
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008093
ab € 64,41*
Zubehör
Logitech
920-007582
ab € 38,39*
Zubehör
Logitech
920-008042
ab € 92,73*
Zubehör
Logitech
910-004879
ab € 22,66*
Zubehör
Logitech
910-004910
ab € 22,11*
Zubehör
Logitech
920-008225
ab € 100,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.