Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G213 Prodigy Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G213 Prodigy Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logitech G G213 Prodigy Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logitech G G213 Prodigy Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logitech G G213 Prodigy Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logitech G G213 Prodigy Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logitech G G213 Prodigy Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logitech G G213 Prodigy Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logitech G G213 Prodigy Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32881487
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008093
EAN/GTIN:
     5099206065970
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
RGB Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
452 x 218 x 33 mm
Tastaturgewicht
1100 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060659715
Breite des Versandkartons
158 mm
Höhe des Versandkartons
271 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Antriebskraft
50 g
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
1304 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-007582
ab € 38,39*
Zubehör
Logitech
920-007131
ab € 37,61*
Zubehör
Logitech
920-008042
ab € 92,73*
Zubehör
Logitech
920-004509
ab € 22,00*
Zubehör
Logitech
910-002732
ab € 14,81*
Zubehör
Logitech
920-007911
ab € 27,58*
Zubehör
Logitech
920-002442
ab € 91,98*
Zubehör
Logitech
920-008225
ab € 100,51*
Zubehör
Logitech
920-004524
ab € 30,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.