Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-HDM19197.5V2.0WH HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MicroConnect HDMI Cable 4K 7.5m Kabel Digital/Display/Video 7,5 m
MicroConnect HDMI Cable 4K 7.5m Kabel Digital/Display/Video 7,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119989404
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-HDM19197.5V2.0WH
EAN/GTIN:
     5715063356630
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 7,5m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsbreite
224 mm
Verpackungstiefe
201 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
460 g
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Dolby-Technologie
Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
RGB unterstützt
4:4:4
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Bandbreite
60 MHz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Farbtiefe
16 Bit
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.