Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6670 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Box 6670 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
AVM FRITZ!Box 6670 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
AVM FRITZ!Box 6670 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
AVM FRITZ!Box 6670 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119948300
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20003047
EAN/GTIN:
     4023125030475
Suchbegriffe:
Cable Router
DECT Router
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, WPA2, WPA3, WPS
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN Datentransferrate (max.)
3600 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
720 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2880 Mbit/s
Management-Funktionen
MIMO
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
RJ-11 ports Quantität
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
63 mm
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Koaxial, LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,42*
€ 259,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002572
ab € 35,44*
Zubehör
AVM
20002598
ab € 59,75*
Zubehör
AVM
20002511
ab € 39,45*
Zubehör
AVM
20002737
ab € 95,70*
Zubehör
AVM
20002745
ab € 107,12*
Zubehör
AVM
20002795
ab € 125,31*
Zubehör
AVM
20002610
ab € 63,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.