Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1244 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1244 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh
PATONA 1244 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh
PATONA 1244 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh
PATONA 1244 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh
PATONA 1244 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh
PATONA 1244 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119925524
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1244
EAN/GTIN:
     4055655117036
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Akku für EN-EL24 ist aus der Premium Serie der beliebten deutschen Marke PATONA. Er wurde entwickelt um den Bedürfnissen anspruchsvoller Kunden gerecht zu werden. So richtet sich die neu geschaffene PATONA Premium Serie u.a. an Profifotografensegment und Fotofachgeschäfte. Dank der besonders langen Akkulaufzeit ist dieser Premiumakku auch für jede weitere Art des professionellen Einsatz gedacht.

Es ist selbstverständlich, dass die Marke PATONA unter höchsten Qualitätsstandards produziert wird. Um jedoch einen weiteren Schritt Richtung Qualitätsführerschaft und Erhöhung der Kundenzufriedenheit zu machen, wurde das Qualitätsbewusstsein im Hause PATONA erneut geschärft und die neue langlebige PATONA Premium Akku Serie auf den Markt gebracht.

Wir sind stolz Ihnen dieses Premium Produkt anzubieten und wünschen Ihnen beim Einsatz damit viel Freude.

Technische Daten:
Kapazität: 800mAh / 7.2V / 5,8Wh
Type: Li-Ion
Marke: PATONA

Passend für folgende Kameratypen:
Nikon 1 J5


Ersetzt folgende Originalakkus:
EN-EL24, ENEL24

Wissenswertes:
Die Akkus der Marke PATONA sind seit vielen Jahren für ihre sehr gute Qualität bekannt. Kunden in ganz Europa sind überzeugt von unseren Akkus mit höchster Zyklenfestigkeit und betonen die damit verbundene hohe Anzahl an möglicher Lade-& und Entladezyklen.

Dieser Li-Ionen Akku ersetzt den EN-EL24 und weist selbst bei Nichtgebrauch eine geringe Selbstentladung auf. Dieser geringe Energieverlust rechnet sich in dreierlei Hinsicht, denn:
1) der Akku ist selbst bei längerem Nichtgebrauch wieder rasch einsetzbar
2) er muss nicht unnötig oft geladen werden, was die Lebensdauer des Akkus nach oben hin beeinflusst und
3) die Umwelt wird dank des minimalen Energieverlusts auch geschont

Der Anspruch der Marke PATONA ist ein Höchstmaß an Qualität. Dies beinhalten natürlich auch außerordentliche Sicherheitsstandards. Die perfekt kompatiblen Nachbau-Akkus beinhalten selbstverständlich elektronische Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und genügen den höchsten europäischen Qualitätsstandards.

Im Hause PATONA wird stets Spitzenqualität zu fairen Preisen geboten. Selbst die neue Premium Serie der Marke, ist für erschwingliche Preise zu erwerben.
Mit der neuen Premium Serie der Marke PATONA kann jeder, egal ob Profi- oder Hobbyfotograf, einen extrem leistungsstarken Akku und damit ein Stück Exklusivität erwerben.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Nikon
Kompatible Produkte
ENEL24, EN-EL24
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
5.8 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1202
ab € 10,22*
Ähnlich
PATONA
1214
ab € 12,09*
Ähnlich
PATONA
1220
ab € 17,65*
Ähnlich
PATONA
1224
ab € 29,38*
Ähnlich
PATONA
1168
ab € 11,09*
Ähnlich
PATONA
1216
ab € 11,76*
Ähnlich
PATONA
1217
ab € 37,90*
Ähnlich
PATONA
1226
ab € 27,38*
Ähnlich
PATONA
1197
ab € 22,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.