PATONA Premium Akku f. JVC BN-VG107 BN-VG107AC BN-VG107E BN-VG107EU
Dieser hochwertige Akku für JVC BN-VG138 ist aus der Premium Serie der beliebten deutschen Marke PATONA. Er wurde entwickelt um den Bedürfnissen anspruchsvoller Kunden gerecht zu werden. So richtet sich die neu geschaffene PATONA Premium Serie u.a. an Profifotografensegment und Fotofachgeschäfte. Dank der besonders langen Akkulaufzeit ist dieser Premiumakku auch für jede weitere Art des professionellen Einsatz gedacht.
Es ist selbstverständlich, dass die Marke PATONA unter höchsten Qualitätsstandards produziert wird. Um jedoch einen weiteren Schritt Richtung Qualitätsführerschaft und Erhöhung der Kundenzufriedenheit zu machen, wurde das Qualitätsbewusstsein im Hause PATONA erneut geschärft und die neue langlebige PATONA Premium Akku Serie auf den Markt gebracht.
Wir sind stolz Ihnen dieses Premium Produkt anzubieten und wünschen Ihnen beim Einsatz damit viel Freude.
Technische Daten:
Kapazität: 4450mAh / 3.6V / 16,0Wh
Type: Li-Ion
Marke: PATONA
Passend für folgende Kameratypen:
JVC Everio GZ-G Serie
GZ-G5
JVC Everio GZ-GX Serie
GZ-GX1,GZ-GX1BEK,GZ-GX1BEU,GZ-GX1BU,GZ-GX1BUS, GZ-GX3, GZ-GX8
JVC Everio GZ-HD500 Serie
GZ-HD500, GZ-HD500AA, GZ-HD500B, GZ-HD500BU, GZ-HD500BUS, GZ-HD500SE, GZ-HD500SEK, GZ-HD500SEU, GZ-HD500U
JVC Everio GZ-HD510 Serie
GZ-HD510, GZ-HD510B, GZ-HD510BEU
JVC Everio GZ-HD520 Serie
GZ-HD520, GZ-HD520B, GZ-HD520BE, GZ-HD520BEU, GZ-HD520U
JVC Everio GZ-HD620 Serie
GZ-HD620, GZ-HD620AA, GZ-HD620B, GZ-HD620BAA,
GZ-HD620BEU, GZ-HD620BU, GZ-HD620BUS, GZ-HD620U, GZ-HD620R, GZ-HD620S
JVC Everio GZ-HD660 Serie
GZ-HD660
JVC Everio GZ-HM300 Serie
GZ-HM300, GZ-HM300B, GZ-HM300BU, GZ-HM300BUS, GZ-HM300SEK, GZ-HM300SEU, GZ-HM300U
JVC Everio GZ-HM320 Serie
GZ-HM320, GZ-HM320B, GZ-HM320BUS, GZ-HM320U
JVC Everio GZ-HM330 Serie
GZ-HM330, GZ-HM330BEK, GZ-HM330BEU, GZ-HM330SEU
JVC Everio GZ-HM334 Serie
GZ-HM334, GZ-HM334B, GZ-HM334BEU
JVC Everio GZ-HM335 Serie
GZ-HM335, GZ-HM335BEU
JVC Everio GZ-HM340 Serie
GZ-HM340, GZ-HM340BUS, GZ-HM340U
JVC Everio GZ-HM350 Serie
GZ-HM350, GZ-HM350B, GZ-HM350R, GZ-HM350S
JVC Everio GZ-HM545 Serie
GZ-HM545, GZ-HM545AC, GZ-HM545AG, GZ-HM545AH
JVC Everio GZ-HM550 Serie
GZ-HM550, GZ-HM550AC, GZ-HM550AG, GZ-HM550AH, GZ-HM550B, GZ-HM550BEK, GZ-HM550BEU, GZ-HM550BU, GZ-HM550BUS, GZ-HM550U
JVC Everio GZ-HM570 Serie
GZ-HM570, GZ-HM570B, GZ-HM570R, GZ-HM570S
JVC Everio GZ-HM960 Serie
GZ-HM960, GZ-HM960B, GZ-HM960BEK, GZ-HM960BEU, GZ-HM960BK, GZ-HM960BU, GZ-HM960BUS
JVC Everio GZ-HM965 Serie
GZ-HM965
JVC Everio GZ-HM970 Serie
GZ-HM970
JVC Everio GZ-HM990 Serie
GZ-HM990, GZ-HM990B
JVC Everio GZ-MG750 Serie
GZ-MG750, GZ-MG750AA, GZ-MG750ACM, GZ-MG750AG, GZ-MG750AH, GZ-MG750AS, GZ-MG750AU, GZ-MG750AUC,GZ-MG750B, GZ-MG750BEK, GZ-MG750BEU, GZ-MG750BU, GZ-MG750BUC, GZ-MG750BUS, GZ-MG750R, GZ-MG750RAA, GZ-MG750RU, GZ-MG750RUC, GZ-MG750SAA, GZ-MG750U
JVC Everio GZ-MG760 Serie
GZ-MG760, GZ-MG760AA, GZ-MG760AG, GZ-MG760AS, GZ-MG760BUS, GZ-MG760U
JVC Everio GZ-MG980 Serie
GZ-MG980, GZ-MG980A, GZ-MG980R, GZ-MG980S
JVC Everio GZ-MS110 Serie
GZ-MS110, GZ-MS110AA, GZ-MS110AG, GZ-MS110AS, GZ-MS110B, GZ-MS110BEK, GZ-MS110BEU, GZ-MS110BU, GZ-MS110BUC, GZ-MS110BUS, GZ-MS110R, GZ-MS110U
JVC Everio GZ-MS118 Serie
GZ-MS118, GZ-MS118AH
JVC Everio GZ-MS210 Serie
GZ-MS210, GZ-MS210A, GZ-MS210AE, GZ-MS210AEK, GZ-MS210AEU, GZ-MS210B, GZ-MS210BE, GZ-MS210BEU, GZ-MS210BUC, GZ-MS210BUS, GZ-MS210PE, GZ-MS210SE, GZ-MS210SEK, GZ-MS210SEU
JVC Everio GZ-MS215 Serie
GZ-MS215, GZ-MS215A, GZ-MS215AA, GZ-MS215AE, GZ-MS215AEU, GZ-MS215AG, GZ-MS215AH, GZ-MS215AS, GZ-MS215B, GZ-MS215BE, GZ-MS215BEU, GZ-MS215BUS, GZ-MS215P, GZ-MS215PAA, GZ-MS215PE, GZ-MS215PEU, GZ-MS215S, GZ-MS215SAA, GZ-MS215SE, GZ-MS215SEU, GZ-MS215U
JVC Everio GZ-MS216 Serie
GZ-MS216, GZ-MS216AE, GZ-MS216AEU, GZ-MS216BE, GZ-MS216BEU, GZ-MS216PE, GZ-MS216REU, GZ-MS216SE, GZ-MS216SEU
JVC Everio GZ-MS230 Serie
GZ-MS230, GZ-MS230A, GZ-MS230AG, GZ-MS230AS, GZ-MS230AU, GZ-MS230AUC, GZ-MS230AUS, GZ-MS230B, GZ-MS230BE, GZ-MS230BEU, GZ-MS230BU, GZ-MS230BUC, GZ-MS230BUS, GZ-MS230R, GZ-MS230RU, GZ-MS230RUC, GZ-MS230RUS, GZ-MS230U, GZ-MS230US
JVC Everio GZ-MS240 Serie
GZ-MS240, GZ-MS240AUS, GZ-MS240U, GZ-MS240BUS
JVC Everio GZ-MS250 Serie
GZ-MS250, GZ-MS250B, GZ-MS250BEK,
GZ-MS250BEU, GZ-MS250BU, GZ-MS250BUC, GZ-MS250BUS, GZ-MS250U
Ersetzt folgende Originalakkus:
BN-VG107, BN-VG107AC, BN-VG107E, BN-VG107EU
BN-VG107U, BN-VG107US, BN-VG107USM
BN-VG108, BN-VG108AC, BN-VG108E, BN-VG108EU
BN-VG108U, BN-VG108US, BN-VG108USM
BN-VG114, BN-VG114AC, BN-VG114E, BN-VG114EU
BN-VG114U, BN-VG114US, BN-VG114USM
BN-VG121, BN-VG121AC, BN-VG121E, BN-VG121EU
BN-VG121U, BN-VG121US, BN-VG121USM
BN-VG138, BN-VG138AC, BN-VG138E, BN-VG138EU
BN-VG138U, BN-VG138US, BN-VG138USM
AA-VG1, AA-VG1E, AA-VG1EUM, AA-VG1U, AA-VG1US, AA-VG1USM
Wissenswertes:
Die Akkus der Marke PATONA sind seit vielen Jahren für ihre sehr gute Qualität bekannt. Kunden in ganz Europa sind überzeugt von unseren Akkus mit höchster Zyklenfestigkeit und betonen die damit verbundene hohe Anzahl an möglicher Lade-& und Entladezyklen.
Dieser Li-Ionen Akku ersetzt den JVC BN-VG138 und weist selbst bei Nichtgebrauch eine geringe Selbstentladung auf. Dieser geringe Energieverlust rechnet sich in dreierlei Hinsicht, denn:
1) der Akku ist selbst bei längerem Nichtgebrauch wieder rasch einsetzbar
2) er muss nicht unnötig oft geladen werden, was die Lebensdauer des Akkus nach oben hin beeinflusst und
3) die Umwelt wird dank des minimalen Energieverlusts auch geschont
Der Anspruch der Marke PATONA ist ein Höchstmaß an Qualität. Dies beinhalten natürlich auch außerordentliche Sicherheitsstandards. Die perfekt kompatiblen Nachbau-Akkus beinhalten selbstverständlich elektronische Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und genügen den höchsten europäischen Qualitätsstandards.
Im Hause PATONA wird stets Spitzenqualität zu fairen Preisen geboten. Selbst die neue Premium Serie der Marke, ist für erschwingliche Preise zu erwerben.
Mit der neuen Premium Serie der Marke PATONA kann jeder, egal ob Profi- oder Hobbyfotograf, einen extrem leistungsstarken Akku und damit ein Stück Exklusivität erwerben.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.