Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AX 1077.000 Wandmontiertes Regal Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119863906
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     AX 1180.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank
Kompakt-Schaltschrank AX Basisschrank AX, Stahlblech

Der Kompakt-Schaltschrank AX mit eingeprägten Gehäusenocken in Dach, Boden und Seite bildet das bekannte 25 mm-System-Raster aus dem VX25 Großschrank ab. Dank dieses einzigartigen, patentierten Systems sind die AX Kompakt-Schaltschränke auf alle Ausbau- und Nachrüstfälle vorbereitet. Systemkomponenten und -zubehör lassen sich auf Schienen ohne Bohren einfach, schnell und sicher einbauen und nachrüsten.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
52000 g
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Polyurethan (PU), Zink Stahl
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Art der Vordertür
Blind
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,10*
€ 261,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,83*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,89*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,01*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,66*
Zubehör
Rittal
2515400
ab € 24,21*
Zubehör
Rittal
2394300
ab € 25,18*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 14,05*
Zubehör
Rittal
2475010
ab € 106,53*
Zubehör
Rittal
2820310
ab € 8,465*
Zubehör
Rittal
2820320
ab € 11,23*
Zubehör
Rittal
2820081
ab € 22,875*
Zubehör
Rittal
2820082
ab € 73,23*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,69*
Zubehör
Rittal
2565400
ab € 46,07*
Zubehör
Rittal
2565200
ab € 16,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.