Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Schutzdach, BT 800x300 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-2475010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2475010
EAN/GTIN:
     4028177938250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Unterstand
AX Schutzdach, für BT: 800x300 mm, Edelstahl
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177938250
Herstellerartikelnummer:
2475010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002475010
Produkttypbezeichnung:
AX
Artikelbezeichnung:
2475010, AX Schutzdach für BT: 800x300 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2475010
Höhe:
43.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
300.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Überdachung, rittal gehäuse-zubehör, gehäuse, zubehör, Dach, Schutzdach
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.