Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Sockel-Blenden, seitlich, H: 200 mm, für T: 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     513-2820320
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2820320
EAN/GTIN:
     4028177942646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
AX Sockel-Blenden, seitlich, Höhe: 200 mm, für Tiefe: 300 mm
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
300.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177942646
Herstellerartikelnummer:
2820320
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002820320
Produkttypbezeichnung:
AX
Artikelbezeichnung:
2820320, AX Sockel-Blende, seitlich
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2820320
Höhe:
200.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
300.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,07*
€ 28,43*
21 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 21,70*
€ 29,34*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,05*
€ 29,69*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,15*
€ 29,76*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 75,00*
ab € 22,29*
€ 29,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,70*
€ 32,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,94*
€ 30,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,70*
€ 28,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.