Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense RB440N4AFA Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 336 l A Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense RB440N4AFA Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 336 l A Silber
Hisense RB440N4AFA Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 336 l A Silber
Hisense RB440N4AFA Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 336 l A Silber
Hisense RB440N4AFA Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 336 l A Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119554898
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     RB440N4AFA
EAN/GTIN:
     6921727073976
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
238 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
98 l
Gefrierkapazität
7 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
15 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
579 mm
Höhe
2017 mm
Gewicht
91000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Fresh Zone Fach Nutzinhalt
60 l
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
109 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungstiefe
628 mm
Verpackungshöhe
2101 mm
Paketgewicht
98000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Glas
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
336 l
Klimaklasse
N-T
Lärmemissionsklasse
A
Geräuschpegel
35 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 845,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,14*
€ 1.150,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,71*
€ 1.140,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,74*
€ 1.087,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,08*
€ 1.054,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,29*
€ 1.005,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.