Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XUB2493HS-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XUB2493HS-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2493HS-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2493HS-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2493HS-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2493HS-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2493HS-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2493HS-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2493HS-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2493HS-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119537400
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2493HS-B6
EAN/GTIN:
     4948570123841
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
45 - 90 °
Neigungswinkelbereich
5 - 23 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
209.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
493 mm
Gewicht (mit Ständer)
5100 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
0.5 ms
Display-Oberfläche
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.5 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 115 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
96 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
DS1003C-B1
ab € 66,55*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 50,83*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 50,85*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 66,86*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 66,64*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,68*
Zubehör
Iiyama
MD BRPCV03
ab € 13,49*
Zubehör
Iiyama
MD BRPCV03-W
ab € 13,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.