Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119481768
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS1300UN1
EAN/GTIN:
     4977766832212
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
brother dokumentenscanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1370 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Weiß
Display
LED
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-C
Leistungen
Scan to
PC
Scan-Treiber
ICA, SANE, TWAIN, WIA
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
215.9 x 355.6 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Duplex-Scan
Ja
Graustufen
256
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
30 Seiten pro Minute
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Plastik-Karte, Dickes Papier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier
Kartenstärke (max.)
1.24 mm
Mediengewichte für das Papierfach
51.8 - 128 g/m²
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,72*
€ 281,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,97*
€ 277,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PUR2001C
ab € 17,33*
Zubehör
Brother
SP2001C
ab € 13,31*
Zubehör
Brother
CSA3301
ab € 16,63*
Zubehör
Brother
LK1001CEU
ab € 20,54*
Zubehör
Brother
OT1001C
ab € 11,92*
Zubehör
Brother
PAAD004EU
ab € 28,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.