Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-SP-HD12-48G Videosplitter HDMI 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-SP-HD12-48G Videosplitter HDMI 2x HDMI
PureTools PT-SP-HD12-48G Videosplitter HDMI 2x HDMI
PureTools PT-SP-HD12-48G Videosplitter HDMI 2x HDMI
PureTools PT-SP-HD12-48G Videosplitter HDMI 2x HDMI
PureTools PT-SP-HD12-48G Videosplitter HDMI 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118722367
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-SP-HD12-48G
EAN/GTIN:
     4251364741559
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der letzte Splitter, den Sie jemals brauchen werden

Leistung und Vielseitigkeit sind Standard bei unserem neuesten HDMI 2.1 1x2 Splitter. Dieses fortschrittliche Gerät bietet eine breite Palette von Funktionen, um Ihr audiovisuelles Setup zu verbessern und sicherzustellen, dass Ihr gesamtes System in perfekter Harmonie funktioniert.
- Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung: Genießen Sie nahtlose Konnektivität mit einer massiven 48Gbps FRL und unterstützen Sie Auflösungen bis zu 8K bei 60Hz und 4K bei 120Hz oder bis zu 10K Auflösungen mit DSC. HDCP 2.3 sorgt für eine sichere Übertragung von Inhalten, während alle Top-Funktionen von HDMI2.1 wie VRR, ALLM, QMS und QFT vollständig unterstützt werden.
- Vibrierende Bilder: Tauchen Sie ein in atemberaubende Bilder mit 12bit Farbtiefe und Unterstützung für HDR10+, Dolby Vision und verschiedene Farbformate. Egal, ob Sie RGB, YCbCr 4:4:4 oder YUV 4:2:0 bevorzugen, dieser Switcher hat alles, was Sie brauchen.
- Erweitertes Audioerlebnis: Profitieren Sie von digitalem SPDIF und analogem 3,5-mm-Audio-De-Embedding für ein reichhaltiges und immersives Klangerlebnis. Genießen Sie kristallklare Audioqualität für alle Ihre Unterhaltungsbedürfnisse.
- Erweitertes Management: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Setup mit umfassenden EDID-Management-Optionen und HDCP 1.4/2.3 Handshake-Management. Passen Sie Ihre Einstellungen für optimale Leistung und Kompatibilität an.
- Kompatibilität garantiert: Mit seinem einzigartigen CEC On/Off-Schalter und der Downscaling-Funktion von 8K auf 4K auf 1080p ist er wirklich der kompatibelste Splitter auf dem Markt

Außergewöhnliche 8k-Klarheit, lebendige 12-Bit-Farben und flüssige 120 Hz-Bewegungen.

Einführung der PureTools HDMI 2.1 48Gbps Splitter Familie - 1x2, 1x4 und 1x8 Ultra HD Konnektivität Mit einer atemberaubenden 48Gbps FRL (Fixed Rate Link) Bandbreite garantiert der PureTools HDMI 2.1 Splitter eine einwandfreie Verteilung Ihrer ultrahochauflösenden Inhalte. Immersive Visuals Erleben Sie lebensechte Bilder mit superschnellen Bildraten dank einer beeindruckenden Auswahl an Display-Standards. Ob 8K-Auflösung bei 60 Hz in 4:2:0 12 Bit, 8K-Auflösung bei 30 Hz in 4:4:4 12 Bit oder 4K-Auflösung bei 120 Hz in 4:4:4 12 Bit - wir haben alles für Sie. Genießen Sie den Dynamikumfang von HDR10+, das Kinoerlebnis von Dolby Vision und den fesselnden Sound von DTS-HD. Mit der Unterstützung von YCbCr 4:4:4 und 4:2:2 sowie YUV 4:2:0 gewährleistet unser Splitter eine nie dagewesene Synchronisierung von Audio und Video. Außergewöhnliche 8K-Klarheit, lebendige 12-Bit-Farben und flüssige 120 Hz-Bewegungen. Kompromisslose Kompatibilität Der PureTools HDMI 2.1 Splitter ist so konzipiert, dass er sich nahtlos in Ihr bestehendes Setup einfügt. Dank umfassender EDID-Verwaltungsoptionen und HDCP 1.4 / 2.3 Handshake-Management können Sie sich von Kompatibilitätsproblemen verabschieden. Mit unserem innovativen CEC-Ein/Aus-Schalter können Sie Ihre HDMI-Geräte ganz einfach steuern. Audio-Flexibilität Erleben Sie ultimative Vielseitigkeit mit den digitalen SPDIF- und analogen 3,5-mm-Audio-De-Embedding-Funktionen unseres HDMI 2.1-Splitters. Schließen Sie Ihr Audiosystem mühelos an und genießen Sie ein umfassendes Erlebnis. Nahtlose Integration Genießen Sie problemlose Konnektivität mit den fortschrittlichen Downscaling-Funktionen des PureTools HDMI 2.1-Splitters. Wandeln Sie Ihr 8K-Signal in 4K oder 1080p um, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Stellen Sie volle TV-Kompatibilität sicher und nutzen Sie Ihre Geräte mit Leichtigkeit. Unerreichte Leistung Die PureTools HDMI 2.1 Splitter Familie bietet volle Unterstützung für VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), QMS (Quick Media Switching), QFT (Quick Frame Transport) und SBTM (Static and Dynamic Metadata). Diese fortschrittlichen Funktionen sorgen für ein flüssiges und reaktionsschnelles audiovisuelles Erlebnis, optimiert für Spiele, Streaming und mehr. Rüsten Sie noch heute auf die PureTools HDMI 2.1 Splitter-Familie auf und tauchen Sie ein in eine Welt unvergleichlicher audiovisueller Leistung. Verwandeln Sie Ihr Home-Entertainment-System in ein kinematografisches Meisterwerk und heben Sie Ihr Seherlebnis auf ein neues Niveau. Genießen Sie die Zukunft der Konnektivität mit PureTools.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
260 g
Energie
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
HDMI-Version
2.1
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
California Energy Commission (CEC)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Farbtiefe
12 Bit
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
HDCP-Version
1.4/2.3
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
308 mm
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 88,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.