Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama TE5512MIS-B3AG Signage-Display Kiosk-Design 139,7 cm (55") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama TE5512MIS-B3AG Signage-Display Kiosk-Design 139,7 cm (55") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama TE5512MIS-B3AG Signage-Display Kiosk-Design 139,7 cm (55") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118632240
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TE5512MIS-B3AG
EAN/GTIN:
     4948570123681
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
IPS
Touchscreen Technologie
Infrarot
Multi-Touch
Ja
Anzahl gleichzeitiger Touchpoints (Windows)
40
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
4000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.315 x 0.315 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1210 x 680 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
218 cm
Farbsättigung
72 %
Horizontaler Scanbereich
30 - 135 kHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1271 mm
Display Tiefe
87 mm
Display Höhe
774 mm
Displaygewicht
26100 g
Breite
1929 mm
Tiefe
69.5 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
63800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1401 mm
Verpackungstiefe
859 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
34500 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
11
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
18/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Gehäusematerial
Metall
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
111 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
444 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
A73
Speicherkapazität
4 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell
ARM Mali-G52
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
DVI Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
PC Audio-Eingang
Ja
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Design
Produktdesign
Kiosk-Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 200 mm
Rahmenbreite (unten)
46 mm
Rahmenbreite (Seite)
19 mm
Rahmenbreite (oben)
19 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 894,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,37*
€ 1.142,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,53*
€ 1.139,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,61*
€ 1.119,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,88*
€ 1.098,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,58*
€ 1.064,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
MD CAR1021-B1
ab € 482,72*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2011-B1
ab € 403,24*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT1021-B1
ab € 403,36*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 482,08*
Zubehör
Iiyama
MD WM4040
ab € 62,81*
Zubehör
Iiyama
OPC51104BC-1
ab € 448,18*
Zubehör
Iiyama
OPC51201CC-1
ab € 645,74*
Zubehör
Iiyama
WM1044-B1
ab € 19,86*
Zubehör
Iiyama
WP D001HU
ab € 143,73*
Zubehör
Iiyama
WP D002C
ab € 160,16*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 311,63*
Zubehör
Iiyama
MD-WLIFT2031-W1
ab € 475,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.