Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow River 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow River 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 6 kg
EcoFlow River 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 6 kg
EcoFlow River 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 6 kg
EcoFlow River 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 6 kg
EcoFlow River 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 6 kg
EcoFlow River 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 6 kg
EcoFlow River 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 6 kg
EcoFlow River 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 6 kg
EcoFlow River 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118605404
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     ZMR610-B-EU/CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerstation
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
196 mm
Gewicht
6000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mini-USB A, USB Typ-A
USB-Typ-A-Ausgangsports
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Ausgang Zigarettenanzünder
1
Anzahl der DC-Ausgangsgrößen
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Zigarettenanzünder
Betriebsanleitung
Ja
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Aufladequelle
AC, Zigarettenanzünder, Solar, USB
Batteriekapazität
512 Wh
Anzahl der Ladezyklen
3000
AC-Eingangsleistung
660 W
AC-Ausgangsleistung
500 W
Wellenform
Reiner Sinus
Leistung Überspannungsschutz
1000 W
Leistung Solar-Panel
220 W
Solarmodul Spannung
11 - 50 V
Solarpanel Strom
13000 mA
USB-Typ-A Ausgangsleistung
12 W
USB Typ-C Ausgangsleistung
100 W
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Bedienung durch Apps unterstützt
Ja
Design
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Form
Rechteck
Steuerung
Tasten
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,13*
€ 540,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,75*
€ 531,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,07*
€ 505,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,30*
€ 498,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,04*
€ 478,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
a-TroniX
A9885599
ab € 170,3888*
Zubehör
a-TroniX
A9885600
ab € 312,915*
Zubehör
a-TroniX
A9885606
ab € 238,29*
Zubehör
a-TroniX
A9885604
ab € 151,44*
Zubehör
a-TroniX
A9885605
ab € 203,52*
Zubehör
a-TroniX
A9887455
ab € 60,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.