Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX PPS Solar Bag Vario 100W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX PPS Solar Bag Vario 100W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss
a-TroniX PPS Solar Bag Vario 100W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss
a-TroniX PPS Solar Bag Vario 100W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss
a-TroniX PPS Solar Bag Vario 100W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss
a-TroniX PPS Solar Bag Vario 100W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss
a-TroniX PPS Solar Bag Vario 100W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss
Artikel-Nr.:
     1495-9885599
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9885599
EAN/GTIN:
     4250889670856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solartasche
solartasche

a-TroniX PPS Solar Bag Vario 100W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss

Das tragbare und faltbare Solarpanel ist für den Outdoor-Einsatz beim Camping, sowie für Wohnmobile und Boote ohne feste Solarinstallationen geeignet. Durch die integrierten USB-Anschlüsse können alle 12V- oder 24V-Geräte wie z.B. tragbare Kühlschränke, Smartphones, elektrische Lüfter, Digitalkameras oder Tablets angeschloßen und geladen werden.

Flexible Handhabung

Das Solarpanel ist mit den integrierten Standfüßen schnell aufgebaut und Sie können es optimal zur Sonne ausrichten. Alternativ können Sie die vorhandenen Ösen zum Befestigen, beispielsweise an Ihrem Wohnmobil nutzen.  

USB-Anschlüsse zum direkten Laden mobiler Geräte

Das Panel verfügt über zwei integrierte USB-Anschlüsse (5V, 2A). Hierüber bietet es die Möglichkeit zum schnellen Laden und zur Stromversorgung von Handy, Tablets oder Kameras. Über ein MPPT Ladegregler (optional erhältlich) können Sie eine Batterie und 12V Geräte wie beispielsweise einen Kühlschrank anschließen.

Leicht und kompakt

Zusammengklappt hat das Panel das kompakte Maß von 535 x 605 x 45mm. Dank des geringen Gewichts von nur 4,75kg können Sie das Modul leicht transportieren.

Technische Daten

  • Photovoltaik Panel: 2x 50W
  • Solarzellen: Monokristtallin
  • Max. Leistungsspannung: 20V
  • Max. Leistungsstrom: 4,95A
  • Kurzschlussstrom: 5,24A

    Kabel: 2 Stück 0,3m 12AWG Kabel mit kleinem Anderson-Stecker und Pin Klemme für MPPT

    Anschlüsse: 2x USB(5 V, 2 A)

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Portable Solarpanel
    Spannung:
    20 Volt
    Strom:
    4,95 A
    Länge:
    605 mm
    Breite:
    535 mm
    Höhe:
    45 mm
    Gewicht:
    4.75 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 116,43*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,43*
    € 138,5517
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,85*
    € 137,8615
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,25*
    € 133,5775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,43*
    € 127,8417
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,45*
    € 110,0155
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.