Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX PPS Solar Kabel 2m Anderson Stecker auf XT60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX PPS Solar Kabel 2m Anderson Stecker auf XT60
a-TroniX PPS Solar Kabel 2m Anderson Stecker auf XT60
a-TroniX PPS Solar Kabel 2m Anderson Stecker auf XT60
a-TroniX PPS Solar Kabel 2m Anderson Stecker auf XT60
Artikel-Nr.:
     1495-9887455
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9887455
EAN/GTIN:
     4250889673321

a-TroniX PPS Solar Kabel Anderson Stecker auf XT60

Das a-TroniX PPS Solar Kabel Anderson Stecker auf XT60 ermöglicht den Anschluss einer tragbaren EcoFlow Powerstation an ein Solarmodul mit Anderson Powerpole Anschluss.

Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Gewicht:
0.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,95*
€ 93,9505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,41*
€ 93,3079
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,45*
€ 88,5955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,14*
€ 83,4666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.