Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX PPS Solar Bag Vario 200W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX PPS Solar Bag Vario 200W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss
a-TroniX PPS Solar Bag Vario 200W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss
a-TroniX PPS Solar Bag Vario 200W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss
a-TroniX PPS Solar Bag Vario 200W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss
a-TroniX PPS Solar Bag Vario 200W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss
a-TroniX PPS Solar Bag Vario 200W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss
Artikel-Nr.:
     1495-9885600
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9885600
EAN/GTIN:
     4250889670863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

a-TroniX PPS Solar Bag Vario 200W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss

Das tragbare und faltbare Solarpanel ist für den Outdoor-Einsatz beim Camping, sowie für Wohnmobile und Boote ohne feste Solarinstallationen geeignet. Durch die integrierten USB-Anschlüsse können alle 12V- oder 24V-Geräte angeschlossen werden, um z.B tragbare Kühlschränke, Smartphones, elektrische Lüfter, Digitalkameras oder Tablets aufzuladen.

Flexible Handhabung

Das Solarpanel ist mit den integrierten Standfüßen schnell aufgebaut und kann somit optimal zur Sonne ausgerichtet werden. Alternativ können die vorhandenen Ösen zum Befestigen, beispielsweise am Wohnmobil genutzt werden.

USB-Anschlüsse zum direkten Laden mobiler Geräte

Das Panel verfügt über zwei integrierte USB-Anschlüsse (5V, 2A). Hierüber bietet es die Möglichkeit zum schnellen Laden und zur Stromversorgung von Handy, Tablets oder Kameras. Über ein MPPT (optional erhältlich) Ladegregler kann die Batterie geladen werden.

Leicht und kompakt

Zusammengklappt hat das Panel das kompakte Maß von 535 x 605 x 45mm. Dank des geringen Gewichts von nur 7,32kg kann das Modul leicht transportieren werden.

Technische Daten:

  • Photovoltaik Panel: 4x 50W
  • Solarzellen: Monokristtallin
  • Max. Leistungsspannung: 20V
  • Max. Leistungsstrom: 9,89A
  • Kurzschlussstrom: 10,48A

    Kabel: 2 Stück 0,3m 12AWG Kabel mit kleinem Anderson-Stecker und Pin Klemme für MPPT

    Anschlüsse: 2x USB(5 V, 2 A)

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Portable Solarpanel
    Spannung:
    20 Volt
    Strom:
    9,89 A
    Länge:
    605 mm
    Breite:
    535 mm
    Höhe:
    45 mm
    Gewicht:
    7.32 kg
    Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, Solartasche, solar modul
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 197,604*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 197,604*
    € 235,1488
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 197,494*
    € 235,0179
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,794*
    € 222,2849
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 176,214*
    € 209,6947
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 159,354*
    € 189,6313
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bluetti
    PV200
    € 326,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.