Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Liquid Freezer III 360 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC Liquid Freezer III 360 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler
ARCTIC Liquid Freezer III 360 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler
ARCTIC Liquid Freezer III 360 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler
ARCTIC Liquid Freezer III 360 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler
ARCTIC Liquid Freezer III 360 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler
ARCTIC Liquid Freezer III 360 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler
ARCTIC Liquid Freezer III 360 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118603198
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFRE00136A
EAN/GTIN:
     4895213704489
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
Überragende Kühlleistung durch Flüssigkeitskühlung. ARCTICs Premium Liquid Freezer-Reihe bietet beeindruckend hohe Performance zu moderaten Preisen, und das ganz ohne die Komplexität herkömmlicher CPU-Wasserkühler. Vollkommen wartungsfrei deckt die All-in-One-Kühlung mit verschiedenen Modellen für kleinere und größere Gehäuse alle wichtigsten aktuellen CPU-Sockel ab.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung der Pumpe
12 V
Strom der Pumpe
350 mA
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.1 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
120 mm
Heizungs-Tiefe
398 mm
Heizungs-Höhe
38 mm
Schlauch-/Rohrlänge
450 mm
Leitungsdurchmesser
12.4 mm
Innendurchmesser Leitung
6 mm
Pumpenbreite
91 mm
Pumpentiefe
108.5 mm
Pumpenhöhe
68.5 mm
Gewicht
1840 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Kabellänge
0.04 m
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
414 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
2375 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Intel LGA1851, LGA 1700, Sockel AM4, Sockel AM5
Maximaler Luftstrom
56.3 cfm
Luftstrom
95.65 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Pumpenanschluss
4-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
800 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
200 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1800 RPM
Statischer Lüfterdruck
2.2 mmH2O
VRM-Lüfterdrehzahl (min.)
400 RPM
VRM-Lüfterdrehzahl (max.)
2500 RPM
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung cpu, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.