Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler mit A-RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler mit A-RGB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118603191
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFRE00144A
EAN/GTIN:
     4895213704526
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
Überragende Kühlleistung durch Flüssigkeitskühlung. ARCTICs Premium Liquid Freezer-Reihe bietet beeindruckend hohe Performance zu moderaten Preisen, und das ganz ohne die Komplexität herkömmlicher CPU-Wasserkühler. Vollkommen wartungsfrei deckt die All-in-One-Kühlung mit verschiedenen Modellen für kleinere und größere Gehäuse alle wichtigsten aktuellen CPU-Sockel ab.
Weitere Informationen:
Energie
LED-Spannung
5 V
Spannung der Pumpe
12 V
Strom der Pumpe
350 mA
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.11 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
120 mm
Heizungs-Tiefe
398 mm
Heizungs-Höhe
38 mm
Schlauch-/Rohrlänge
450 mm
Leitungsdurchmesser
12.4 mm
Innendurchmesser Leitung
6 mm
Pumpenbreite
91 mm
Pumpentiefe
108.5 mm
Pumpenhöhe
68.5 mm
Gewicht
1870 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Kabellänge
0.04 m
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
414 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
2430 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Intel LGA1851, LGA 1700, Sockel AM4, Sockel AM5
Maximaler Luftstrom
48.82 cfm
Luftstrom
82.91 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Pumpenanschluss
4-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
800 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
200 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2000 RPM
Statischer Lüfterdruck
1.85 mmH2O
VRM-Lüfterdrehzahl (min.)
400 RPM
VRM-Lüfterdrehzahl (max.)
2500 RPM
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung cpu, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,39*
€ 337,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,26*
€ 332,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,99*
€ 327,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.