Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect HDMISUPERSLIM05M HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MicroConnect 4K HDMI Cable Super Slim 0.5m Kabel Digital/Display/Video 0,5 m
MicroConnect 4K HDMI Cable Super Slim 0.5m Kabel Digital/Display/Video 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118325549
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     HDMISUPERSLIM05M
EAN/GTIN:
     5715063300756
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 0,5m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.2 mm
Gewicht
44 g
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
202 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Dolby-Technologie
Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
AWG Kabelgröße
34
Kabelmaterial
Kupfer
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.