Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo PD65QA11M0000 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo PD65QA11M0000 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo PD65QA11M0000 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo PD65QA11M0000 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo PD65QA11M0000 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo PD65QA11M0000 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo PD65QA11M0000 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo PD65QA11M0000 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118323096
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     PD65QA11M0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
64.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
700 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
31 - 92 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 85 Hz
Trübungsrate
25 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung
WLAN-Modul enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1462.3 mm
Display Tiefe
93.4 mm
Display Höhe
837.3 mm
Displaygewicht
27800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1580 mm
Verpackungstiefe
151 mm
Verpackungshöhe
1050 mm
Paketgewicht
33900 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
199 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
199 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS232
Ja
Infrarotport
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
SDM-Modulsteckplatz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.719,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.890,15*
€ 2.249,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.859,37*
€ 2.212,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.802,24*
€ 2.144,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,94*
€ 2.097,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.719,83*
€ 2.046,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.