| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-117525680 Herst.-Nr.: NTO-2116 EAN/GTIN: 5901969443974 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Material | Polyester | | Taschenanzahl | 10 Taschen | | Außentaschen | Fronttasche, Seitentasche, Tasche oben | | Innentaschen | Handytasche, Tasche für USB-Stick | | Notebook-Gehäuse | Ja | | Maximale Bildschirmgröße | 17.3 " | | Einstellbare Gurte | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Verschlussart | Klettverschluss, Reißverschluss | Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm | | Tiefe | 240 mm | | Höhe | 440 mm | Design | Rahmentyp | Rahmenlos | | Ausziehbar | Ja | | Wasserabweisend | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trekking-Rucksack, Wander-Rucksack, Wanderrucksack, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, army rucksack |
| | |
| |