Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Viper Xtreme 5 PVX532G76C36K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Viper Xtreme 5 PVX532G76C36K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7600 MHz
Patriot Memory Viper Xtreme 5 PVX532G76C36K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117498293
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PVX532G76C36K
EAN/GTIN:
     4711378425727
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
7600 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
262-pin SO-DIMM
On-Die ECC
Ja
Speicherspannung
1.1 V
Zertifizierung
CE/FCC/RoHS/BSMI/UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
49 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
179.9 mm
Verpackungstiefe
20.3 mm
Verpackungshöhe
158.7 mm
Paketgewicht
163 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, 2x 16gb ddr5 so-dimm, ddr5 laptopspeicher, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.