| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-115444420 Herst.-Nr.: X-HC055-015E EAN/GTIN: 4260134115094 |
| |
|
| | |
| High Speed Micro HDMI Kabel mit Ethernet Kanal (HEAC) und vergoldeten Kontakten. HDMI A Stecker (19pol) auf Micro HDMI D Stecker (19pol). Zweifache Abschirmung. Länge: 1,00m Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | HDMI Typ D (Mikrofon) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabeltyp | Rundkabel | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Plug | Ja | | Zertifizierung | RoHS | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| |